Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose FLORIAN Gr.52 grün/schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose FLORIAN Gr.52 grün/schwarz FHB: Detailansicht 1
Arbeitshose FLORIAN Gr.52 grün/schwarz FHB: Detailansicht 1
Arbeitshose FLORIAN Gr.52 grün/schwarz FHB: Detailansicht 2
Arbeitshose FLORIAN Gr.52 grün/schwarz FHB: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000379263NW
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     4000379263NW
EAN/GTIN:
     4030646302547
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Twill, 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-PattentaschenverschlusslösungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²Weitere Informationen:Farbe: grün/schwarz Größe: 52 Marke: FHB Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose, Arbeitshose FLORIAN Gr.52 grün/schwarz FHB
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,29*
€ 66,93*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 53,38*
€ 67,43*
€ 5,95*
ab € 55,65*
€ 72,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 57,92*
€ 72,56*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,86*
€ 82,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.