Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Bekasine Gr.XL schwarz/grau CRAFTLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke Bekasine Gr.XL schwarz/grau CRAFTLAND: Detailansicht 1
Fleecejacke Bekasine Gr.XL schwarz/grau CRAFTLAND: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000379647NW
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     4000379647NW
EAN/GTIN:
     4025888358919
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Obermaterial: 100 % Polyester, Micro Fleece, Antipilling ausgerüstet, ca. 300 g/m² · Material ist atmungsaktiv · 1-Wege Frontreißverschluss · elastische Ärmelbündchen · elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen · 1 Brusttasche mit ReißverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²Weitere Informationen:Farbe: schwarz/grau Größe: XL Material: 100% Polyester Marke: CRAFTLAND PSA-Kategorie: I für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke schwarz xl, fleece jacke, fleece jacke schwarz, Fleecejacke Bekasine Gr.XL schwarz/grau CRAFTLAND
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 18,78*
€ 24,63*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 19,06*
€ 25,15*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 18,67*
€ 25,27*
1 Tag
3
3
Frei Haus
ab € 18,76*
€ 26,49*
Lager 79DAC
3
1
€ 5,90*
ab € 25,97*
€ 33,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.