Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzangenmultimeter CM 2-1 0,01 A-400 A CAT IV 600 V,CAT III 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromzangenmultimeter CM 2-1 0,01 A-400 A CAT IV 600 V,CAT III 10: Detailansicht 1
Stromzangenmultimeter CM 2-1 0,01 A-400 A CAT IV 600 V,CAT III 10: Detailansicht 1
Stromzangenmultimeter CM 2-1 0,01 A-400 A CAT IV 600 V,CAT III 10: Detailansicht 2
Stromzangenmultimeter CM 2-1 0,01 A-400 A CAT IV 600 V,CAT III 10: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000828956NW
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     4000828956NW
EAN/GTIN:
     4014651446892
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
beleuchtete 4-stellige digitale LCD-Anzeige (4000 Punkte) · Lichtsensor · Durchgangsprüfung · Diodenprüfung · AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Blindspannungen · Tiefpassfilter (HFR-Hochfrequenzunterdrückung, 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben · Voltsensor (NCV) zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (Summer, LCD) · Messbereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige automatisch · Momentanwertspeicher Hold · Minimal/Maximalwertspeicher MIN/MAX, Nullabgleich (ZERO) · Messkreiskategorie Cat IV 300 V, Cat III 600 VMessbereiche:Gleich-/Wechselstrom 10 mA - 400 A, Gleich-/Wechselspannung 0.1 mV - 600 V, Widerstand 0.1 Ohm - 40 MOhm, Frequenz 1 Hz - 50 kHz, Kapazität 0,001 µF - 100 000 µFWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 56mm· Länge: 188mm· Zangenöffnung: 27mm· Höhe: 28mmWeitere Informationen:Messmethode: TRUE RMS Messkategorie: CAT IV 600 V, CAT III 100 VMessbereich: 0,01 - 400 AMarke: BENNING

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, Stromzangenmultimeter CM 2-1 0,01 A-400 A CAT IV 600 V,CAT III 10
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,87*
€ 187,11*
€ 4,90*
ab € 171,68*
€ 189,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,34*
€ 190,76*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 166,28*
€ 191,65*
Lager 79DAC
20
Frei Haus
ab € 237,47*
€ 257,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,75*
€ 296,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.