Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø30xH15mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifer Ø30xH15mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT: Detailansicht 1
Fächerschleifer Ø30xH15mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT: Detailansicht 1
Fächerschleifer Ø30xH15mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000841547NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841547NW
EAN/GTIN:
     4015448513544
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund · Schaft-Ø: 6mm · max. Drehzahl: 25500min-¹Weitere Informationen:Körnung: 80 Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet Marke: PROMAT Ø: 30 mmHöhe: 15 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, Fächerschleifer Ø30xH15mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
144
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,23*
3 Tage
120
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,37*
5 Tage
160
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,99*
€ 1,39*
1 Tag
160
10
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,00*
€ 1,40*
Lager 79DAC
160
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841548
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000841546
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.