Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000841763NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000841763NW EAN/GTIN: 4015448531166 |
| |
|
| | |
| hochwertiges Schleifvlies · Lamellen aus Korundgewebe · besonders geeignet für mittlere Abtragleistung · zum Entfernen von Oxyd- und Farbschichten · Schleifen und Reinigen von Metalloberflächen · insbesondere durch das Schleifgewebe · universell verwendbar · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun · Material: Kombi Vlies/Korund · Schaft-Ø: 6mm · max. Drehzahl: 13700min-¹Weitere Informationen:Körnung: 60 Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet Marke: PROMAT Ø: 50 mmHöhe: 30 mm Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,59* | € 3,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,67* | € 3,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,89* | € 4,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,93* | € 4,13* | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,41* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|