| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000857004NW Herst.-Nr.: 4000857004NW EAN/GTIN: 4030616406169 |
| |
|
| | |
| DIN 877 · Präzisionsausführung · stabile Ausführung aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert · Messflächen flach und prismatisch (150°) feingeschliffen, mit geschliffener und geteilter Längslibelle mit seitlicher Einsicht · mit Querlibelle und Vollwärmeschutz · geeignet zum Ausrichten von waagerechten Flächen und WellenWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung: 160 x 42 x 42mmWeitere Informationen:Genauigkeit: 0,1 mm/mMessbereich: 0,6 mm/mNorm: DIN 877 Marke: ROECKLE Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, röckle wasserwaage, wasserwaage, maschinen-wasserwaage 0,10 mm/m, Horizontalwasserwaage DIN 877 Genauigk.0,1 mm/m 0,6 mm/m 160x42x4 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,36* | € 144,97* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,80* | € 147,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 133,89* | € 150,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 130,50* | € 150,83* | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 165,38* | € 185,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|