Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungswinkel DIN875/II Schenkel-L.150x100mm 135° m.Anschlag PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehrungswinkel DIN875/II Schenkel-L.150x100mm 135° m.Anschlag PRO: Detailansicht 1
Gehrungswinkel DIN875/II Schenkel-L.150x100mm 135° m.Anschlag PRO: Detailansicht 1
Gehrungswinkel DIN875/II Schenkel-L.150x100mm 135° m.Anschlag PRO: Detailansicht 2
Gehrungswinkel DIN875/II Schenkel-L.150x100mm 135° m.Anschlag PRO: Detailansicht 3
Gehrungswinkel DIN875/II Schenkel-L.150x100mm 135° m.Anschlag PRO: Detailansicht 5
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000858401NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858401NW
EAN/GTIN:
     4015448411307
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
gehrmaß
135 ° · mit Anschlag · aus Stahl · mit hochgenauen Hochkanten und gut bearbeiteten Flachseiten zum genauen Anreißen und Prüfen von 45° für Eckenstoß 90° Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: jaWeitere Informationen:Schenkellänge: 150x100 mmQuerschnitt: 20 x 5 mmWinkel: 135 °Marke: PROMAT Ausführung: mit Anschlag Norm: DIN 875/II

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gehrungswinkel DIN875/II Schenkel-L.150x100mm 135° m.Anschlag PRO
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
131
1
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 22,43*
3 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 16,79*
€ 22,64*
4 Tage
145
1
€ 8,90*
ab € 17,02*
€ 22,71*
1 Tag
145
1
€ 4,99*
ab € 17,11*
€ 22,79*
Lager 79DAC
145
1
€ 5,90*
ab € 21,09*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858400
ab € 13,46*
Ähnlich
PROMAT
4000858402
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.