Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S1P ESD CAPTAIN JENS- 46 - 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S1P ESD CAPTAIN JENS- 46 - 46: Detailansicht 1
Halbschuh S1P ESD CAPTAIN JENS- 46 - 46: Detailansicht 1
Halbschuh S1P ESD CAPTAIN JENS- 46 - 46: Detailansicht 2
Halbschuh S1P ESD CAPTAIN JENS- 46 - 46: Detailansicht 3
Halbschuh S1P ESD CAPTAIN JENS- 46 - 46: Detailansicht 4
Halbschuh S1P ESD CAPTAIN JENS- 46 - 46: Detailansicht 7
Halbschuh S1P ESD CAPTAIN JENS- 46 - 46: Detailansicht 8
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783000815
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783000815
EAN/GTIN:
     4031783000815
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh offen EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Microfaser & Nylontextil · Textilfutter · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone · Composite-Flex-Zehenschutzkappe · Baak ESD-Softstep-Einlegesohle · atmungsaktiv · LIEVA/Nitril-Laufsohle · Steilfrontabsatz · rutschhemmend · abriebfest · mit Boa® Fit System · DGUV Regel 112-191 · textiler Durchtrittschutz · Größe: 39-48 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Kevlar· Einlegesohle sonstige BAAK Lightstep-Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 460g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 39· Laufsohle EVA/Nitril· Obermaterial sonstige Schaft aus atmungsaktiven Textilmaterial· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/grau Größe: 46 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S1P SRC ESD Serie: Sicherheitsschuhe Marke: BAAK Ausführung: BOA®-Verschlusssystem, DGUV 112-191 Material: Textil Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,57*
€ 79,74*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,48*
€ 80,06*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,73*
€ 90,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,76*
€ 95,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,83*
€ 102,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,06*
€ 95,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,75*
€ 93,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,22*
€ 88,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,46*
€ 85,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,48*
€ 74,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5081
ab € 60,58*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 60,58*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 60,50*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 60,57*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 60,52*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 60,47*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 60,54*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 60,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.