Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer Stiefel S3 BJÖRN- 42 - 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißer Stiefel S3 BJÖRN- 42 - 42: Detailansicht 2
Schweißer Stiefel S3 BJÖRN- 42 - 42: Detailansicht 2
Schweißer Stiefel S3 BJÖRN- 42 - 42: Detailansicht 3
Schweißer Stiefel S3 BJÖRN- 42 - 42: Detailansicht 4
Schweißer Stiefel S3 BJÖRN- 42 - 42: Detailansicht 6
Schweißer Stiefel S3 BJÖRN- 42 - 42: Detailansicht 8
Schweißer Stiefel S3 BJÖRN- 42 - 42: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783001911
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783001911
EAN/GTIN:
     4031783001911
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schweißerstiefel · EN ISO 20345 S3 WG HRO SRC HI · DGUV112-191 · vollnarbiges Rindleder mit echtem Nappaleder · PU-Überkappe · Baak®go& relax-System · Stahl-Flexkappe · Softstep+ Einlegesohle · PU/Nitril-Sohle · Gr.38-48 · Weite11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausführung: Klettverschluss· Norm: EN ISO 20345· Einlegesohle sonstige BAAK Komfort Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 795g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 38· Lasche sonstige Vollnarbiges Rindleder, geschlossen, gepolstert· Laufsohle Nitril/PU· Lederausprägung vollnarbig· Obermaterial sonstige nachhaltige Produktion (LWG)· Passform weit· Schuhform Stiefel· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/rot Größe: 42 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 WG SRC HRO HI Serie: Baak Bau go& relax Marke: BAAK Material: Rindleder PSA-Kategorie: III

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 73,33*
€ 94,89*
Lager 79DAC
1
€ 5,90*
ab € 76,71*
€ 96,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,79*
€ 96,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 104,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,91*
€ 111,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,60*
€ 114,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,10*
€ 114,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,06*
€ 109,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,55*
€ 106,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,71*
€ 91,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6647-38
ab € 74,74*
Ähnlich
Baak
6647-39
ab € 74,95*
Ähnlich
Baak
6647-40
ab € 75,11*
Ähnlich
Baak
6647-41
ab € 74,56*
Ähnlich
Baak
6647-43
ab € 72,74*
Ähnlich
Baak
6647-44
ab € 75,00*
Ähnlich
Baak
6647-45
ab € 73,55*
Ähnlich
Baak
6647-46
ab € 74,61*
Ähnlich
Baak
6647-47
ab € 75,31*
Ähnlich
Baak
6647-48
ab € 74,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.