| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783002543 Herst.-Nr.: 4031783002543 EAN/GTIN: 4031783002543 |
| |
|
| | |
| Damen Sicherheits-Halbschuh · EN ISO 20345 S3 SRC ESD · Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation · Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Stahl-Flexkappe · DGUV Regel 112-191 · textiler Durchtrittschutz · Größe 34-42 · Weite 10+Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Ausführung: DGUV 112-191· Norm: EN ISO 20345· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 38 [g] 430· Größenbereich bis 42· Größenbereich von 34· Laufsohle EVA/Nitril· Obermaterial sonstige wasserresistentes Nylonmaterial· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/türkis Größe: 38 Schuhweite: 10 Schutzklasse: S3 SRC ESD Serie: Baak Woman Premium Marke: BAAK Material: Textil PSA-Kategorie: II Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 halbschuh 38, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Damen-Halbschuh S3 SRC ESD SVEA- 38 - 38 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,13* | € 61,45* | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 49,46* | € 61,67* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,95* | € 63,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 56,38* | € 68,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,81* | € 70,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 49,46* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|