Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 41 - 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 41 - 41: Detailansicht 1
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 41 - 41: Detailansicht 1
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 41 - 41: Detailansicht 2
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 41 - 41: Detailansicht 3
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 41 - 41: Detailansicht 4
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 41 - 41: Detailansicht 5
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 41 - 41: Detailansicht 6
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 41 - 41: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783006831
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783006831
EAN/GTIN:
     4031783006831
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh · EN ISO 20345 S1P SRC ESD · Textilmaterial mit reflektierender PU-Applikation · Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · textiler Durchtrittschutz · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Aluminium-Flexkappe · Größe 38-48 · Weite 11 · DGUV Regel 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: Textil· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 475g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 38· Laufsohle PU/PU· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 41 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S1P SRC ESD für wen?: Herren Serie: Baak Industrial Marke: BAAK Material: Textil Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 43,51*
€ 57,12*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,66*
€ 57,15*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 43,50*
€ 57,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,33*
€ 64,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,57*
€ 69,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,15*
€ 68,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,84*
€ 66,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,39*
€ 62,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,56*
€ 58,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,29*
€ 57,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,57*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,29*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,39*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,52*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,40*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,37*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,42*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,47*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,39*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.