Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 43 - 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 43 - 43: Detailansicht 1
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 43 - 43: Detailansicht 1
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 43 - 43: Detailansicht 2
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 43 - 43: Detailansicht 3
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 43 - 43: Detailansicht 4
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 43 - 43: Detailansicht 5
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 43 - 43: Detailansicht 6
Halbschuh S1P ESD HECTOR2- 43 - 43: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783006855
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783006855
EAN/GTIN:
     4031783006855
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh · EN ISO 20345 S1P SRC ESD · Textilmaterial mit reflektierender PU-Applikation · Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · textiler Durchtrittschutz · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Aluminium-Flexkappe · Größe 38-48 · Weite 11 · DGUV Regel 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: Textil· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 475g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 38· Laufsohle PU/PU· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 43 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S1P SRC ESD für wen?: Herren Serie: Baak Industrial Marke: BAAK Material: Textil Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,73*
€ 57,75*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 43,92*
€ 57,76*
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 43,67*
€ 57,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,98*
€ 65,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,58*
€ 69,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,75*
€ 68,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,78*
€ 67,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,43*
€ 63,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,89*
€ 60,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,91*
€ 58,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,73*
€ 52,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,61*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,76*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,80*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,62*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,56*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,64*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,80*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,58*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,60*
Ähnlich
Baak
54012
ab € 43,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.