| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783008101 Herst.-Nr.: 4031783008101 EAN/GTIN: 4031783008101 |
| |
|
| | |
| Baak ESD Softstep-Fußbetteinlage für Damen: Soft dämpfende · stossabsorbierende Fußbetteinlage aus PU-Schaum Atmungsaktiv mit besonders guter Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe. Die Fußfeuchtigkeit wird schnell vom Fuß wegtransportiert. Antibakteriell und Fungizid durch Silberionen. Leitfähig und somit für ESD-Schuhe verwendbar. Einsetzbar für Damenschuhe · Größe 35-42. Zertifiziert für die Artikel · siehe Zuordnung Baak-Ersatzeinlegesohlen: https://baak.de/unternehmen/service/downloads/Weitere technische Eigenschaften:· Größenbereich bis 42· Größenbereich von 35· Produktserie Baak ZubehörWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 36 Marke: BAAK Ausführung: mit Fußbett für Damenschuhe Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, damenschuhe schwarz, fußbett, Einlegesohle ESD Softstep Gr.36 schwarz m.Fußbett f.Damenschuhe BAAK - 36 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 4,97* | € 7,56* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,15* | € 7,81* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 5,62* | € 8,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|