Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel S3 SRC ESD PHILIPP- 42 - 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel S3 SRC ESD PHILIPP- 42 - 42: Detailansicht 1
Stiefel S3 SRC ESD PHILIPP- 42 - 42: Detailansicht 1
Stiefel S3 SRC ESD PHILIPP- 42 - 42: Detailansicht 2
Stiefel S3 SRC ESD PHILIPP- 42 - 42: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783072096
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783072096
EAN/GTIN:
     4031783072096
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportlicher Sicherheitsstiefel mit bequemer Passform. Schaft aus hydrophobiertem Nubukleder mit reflektierenden Applikationen. Klimaregulierendes Textil-Futter. Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe · antibakteriell. PU/PU-Sohle mit Flexlinie zum leichten Abknicken · nicht kreidend · besonders rutschhemmend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. ESD-Ausstattung. Weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit. Textiler · flexibler Durchtrittschutz. Größe 38-50 / Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Kevlar· Einlegesohle sonstige BAAK ESD Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 620g· Größenbereich bis 50· Größenbereich von 38· Laufsohle PU/PU· Lederausprägung vollnarbig glatt· Passform weit· Schuhform Stiefel knöchelhoch· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 42 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC ESD Serie: Baak Sports Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Nubukleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel S3 SRC ESD PHILIPP- 42 - 42
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,12*
€ 63,67*
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 50,89*
€ 64,24*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,79*
€ 64,51*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 58,51*
€ 73,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,91*
€ 74,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,51*
€ 76,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,88*
€ 74,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,39*
€ 70,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,40*
€ 67,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,97*
€ 65,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,79*
€ 60,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,77*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 48,88*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,24*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,32*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,37*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,72*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 48,99*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,48*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,71*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,13*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 59,44*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 72,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.