Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Halbschuh S1P SRC ***ESD*** HUGO- 43 - 43
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-4031783073635
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
4031783073635
EAN/GTIN:
4031783073635
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh mit bequemer Passform. Schaft aus Rindveloursleder mit reflektierenden Applikationen. Klimaregulierendes Textil-Futter. Baak Komfort Einlegesohle. PU/PU-Sohle · nicht kreidend · besonders rutschhemmend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. Weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit. Textiler · flexibler Durchtrittschutz. Größe 35-48 / Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Kevlar· Einlegesohle sonstige BAAK Komfort Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 570g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 35· Laufsohle PU/PU· Passform weit· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 43 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S1P SRC ESD Serie: Baak Industrial Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Veloursleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Fußschutz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd schuhe schwarz 43
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Halbschuh S1P SRC ***ESD*** HUGO- 43 - 43
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,16*
€ 38,37*
Lager 79DAC
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 28,32*
€ 38,71*
Lager 7
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 32,20*
€ 43,31*
Lager 362
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,90*
€ 44,20*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 45,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,71*
€ 46,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,66*
€ 40,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,53*
€ 38,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,32*
€ 33,70
pro Paar
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
8724/37, HUGO, Halbschuh, Größe 37 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle
Baak
8724-37
ab € 27,04*
Ähnlich
8724/38, HUGO, Halbschuh, Größe 38 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle
Baak
8724-38
ab € 28,98*
Ähnlich
8724/39, HUGO, Halbschuh, Größe 39 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle
Baak
8724-39
ab € 29,19*
Ähnlich
8724/40, HUGO, Halbschuh, Größe 40 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle
Baak
8724-40
ab € 29,00*
Ähnlich
8724/41, HUGO, Halbschuh, Größe 41 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle
Baak
8724-41
ab € 28,95*
Ähnlich
8724/42, HUGO, Halbschuh, Größe 42 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle
Baak
8724-42
ab € 27,24*
Ähnlich
8724/44, HUGO, Halbschuh, Größe 44 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle
Baak
8724-44
ab € 27,24*
Ähnlich
8724/45, HUGO, Halbschuh, Größe 45 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle
Baak
8724-45
ab € 27,40*
Ähnlich
8724/46, HUGO, Halbschuh, Größe 46 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle
Baak
8724-46
ab € 27,29*
Ähnlich
8724/47, HUGO, Halbschuh, Größe 47 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle
Baak
8724-47
ab € 28,95*
Ähnlich
8724/48, HUGO, Halbschuh, Größe 48 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle
Baak
8724-48
ab € 29,10*
Ähnlich
Baak Hugo Halbschuh S1P SRC ESD 8724/35
Baak
8724
ab € 32,08*
Ähnlich
Baak Hugo Halbschuh S1P SRC ESD 8724/36
Baak
8724
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen