Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S3 ***ESD*** HEIKO- 43 - 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S3 ***ESD*** HEIKO- 43 - 43: Detailansicht 1
Halbschuh S3 ***ESD*** HEIKO- 43 - 43: Detailansicht 1
Halbschuh S3 ***ESD*** HEIKO- 43 - 43: Detailansicht 2
Halbschuh S3 ***ESD*** HEIKO- 43 - 43: Detailansicht 3
Halbschuh S3 ***ESD*** HEIKO- 43 - 43: Detailansicht 4
Halbschuh S3 ***ESD*** HEIKO- 43 - 43: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783074885
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783074885
EAN/GTIN:
     4031783074885
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Robuster Sicherheitsschuh mit bequemer Passform. Schaft aus Glattleder · mit reflektierenden Applikationen · besonders pflegeleicht da ohne seitliche Nähte · Lasche aus Leder schützt vor Funkenflug. Klimaregulierendes Textil-Futter. Baak Komfort Einlegesohle. PU/PU-Sohle · nicht kreidend · besonders rutschhemmend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. Weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit. Textiler · flexibler Durchtrittschutz. Größe 37-48 / Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Kevlar· Einlegesohle sonstige BAAK Komfort Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 590g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 37· Lasche sonstige Leder· Laufsohle PU/PU· Lederausprägung glatt· Passform weit· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 43 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC ESD Serie: Baak Industrial Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Rindleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,96*
€ 39,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,82*
€ 40,99*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,27*
€ 41,43*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 35,79*
€ 47,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,68*
€ 50,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,43*
€ 49,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,15*
€ 48,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,46*
€ 43,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,27*
€ 37,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,14*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,17*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 28,92*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 28,93*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,11*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,12*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 28,95*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 28,92*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,00*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 29,04*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.