| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783080251 Herst.-Nr.: 4031783080251 EAN/GTIN: 4031783080251 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: glattes Rindleder · weiche Schaftpolsterung · komplett warm gefüttert mit Weblammfutter · zum Schnüren mit zusätzlichem seitlichen YKK-Reißverschluss für schnellen Ein- und Ausstieg · breite Stahlkappe · Stahlzwischensohle · ganze auswechselbare Fußbetteinlage, bezogen mit Weblammfutter · kälteisolierende, rutschhemmende PU/PU-Sohle mit Anstoßschutz, kälteflexibel bis -20 °C, nicht kreidend · zertifiziert nach DGUV 112-191 für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Norm: EN ISO 20345· Gewicht bei Größe 42 690g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 38· Lasche sonstige PU-Lasche· Laufsohle PU/PU· Lederausprägung glatt· Passform weit· Schuhform Stiefel· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 38 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC CI Serie: Baak Polar Marke: BAAK Material: Rindleder glatt PSA-Kategorie: II Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitssicherheitsschuhe baak s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Winterschnürstiefel S3 CI ÜK MAGNUS PROFI- 38 - 38 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 49,11* | € 62,19* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,15* | € 62,20* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,04* | € 62,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,16* | € 70,75* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,84* | € 70,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 49,11* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|