Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S1P SRC ESD RED- 38 - 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 38 - 38: Detailansicht 1
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 38 - 38: Detailansicht 1
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 38 - 38: Detailansicht 2
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 38 - 38: Detailansicht 3
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 38 - 38: Detailansicht 4
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 38 - 38: Detailansicht 5
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 38 - 38: Detailansicht 6
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 38 - 38: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783084280
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783084280
EAN/GTIN:
     4031783084280
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Besonders leichter · sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform. EN ISO 20345 S1P SRC ESD. 100% metallfrei. Schaft aus Microfaser und atmungsaktiven Textilmaterial in Netzstruktur. Klimaregulierendes Textil-Futter. Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich. Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und –abgabe. antibakteriell · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfung. nicht kreidend. besonders rutschhemmend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit. Textiler · flexibler Durchtrittschutz. Größe 36-40 / Weite 10,5 und 41-48 / Weite 12Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Kevlar· Einlegesohle sonstige BAAK ESD Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 530g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 36· Laufsohle EVA/Nitril· Obermaterial sonstige Schaft aus Microfaser und atmungsaktiven Textilmaterial in Netzstruktur· Passform weit· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/rot Größe: 38 Schuhweite: 12 Schutzklasse: S1P SRC ESD Serie: Sicherheitsschuhe Marke: BAAK Ausführung: metallfrei, DGUV 112-191 Material: Mikrofaser/Textil Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 76,24*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 58,21*
€ 76,60*
Lager 79DAC
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 60,15*
€ 77,18*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 81,17*
pro Paar
€ 3,19*
ab € 67,57*
€ 85,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71502
ab € 58,14*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 58,27*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 58,27*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 58,12*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 58,31*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 58,28*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 58,17*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 58,23*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 58,19*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 58,21*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 58,25*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 58,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.