Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S1P SRC ESD RED- 46 - 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 46 - 46: Detailansicht 1
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 46 - 46: Detailansicht 1
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 46 - 46: Detailansicht 2
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 46 - 46: Detailansicht 3
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 46 - 46: Detailansicht 4
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 46 - 46: Detailansicht 5
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 46 - 46: Detailansicht 6
Halbschuh S1P SRC ESD RED- 46 - 46: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783084365
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783084365
EAN/GTIN:
     4031783084365
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Besonders leichter · sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform. EN ISO 20345 S1P SRC ESD. 100% metallfrei. Schaft aus Microfaser und atmungsaktiven Textilmaterial in Netzstruktur. Klimaregulierendes Textil-Futter. Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich. Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und –abgabe. antibakteriell · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfung. nicht kreidend. besonders rutschhemmend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit. Textiler · flexibler Durchtrittschutz. Größe 36-40 / Weite 10,5 und 41-48 / Weite 12Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Kevlar· Einlegesohle sonstige BAAK ESD Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 530g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 36· Laufsohle EVA/Nitril· Obermaterial sonstige Schaft aus Microfaser und atmungsaktiven Textilmaterial in Netzstruktur· Passform weit· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/rot Größe: 46 Schuhweite: 12 Schutzklasse: S1P SRC ESD Serie: Sicherheitsschuhe Marke: BAAK Ausführung: metallfrei, DGUV 112-191 Material: Mikrofaser/Textil Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,25*
€ 74,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,14*
€ 75,45*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,14*
€ 75,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,63*
€ 82,30*
€ 3,19*
ab € 67,57*
€ 87,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,45*
€ 89,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,23*
€ 83,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,63*
€ 79,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,14*
€ 69,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71502
ab € 56,26*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 56,21*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 56,23*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 56,29*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 56,26*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 56,32*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 56,30*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 56,24*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 56,26*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 56,26*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 56,21*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 56,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.