Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-XW- 45 - 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-XW- 45 - 45: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-XW- 45 - 45: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-XW- 45 - 45: Detailansicht 2
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-XW- 45 - 45: Detailansicht 3
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-XW- 45 - 45: Detailansicht 4
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-XW- 45 - 45: Detailansicht 5
Halbschuh S3 SRC ESD HARRIS-XW- 45 - 45: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783084761
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783084761
EAN/GTIN:
     4031783084761
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak® go& relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle), atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 620g· Größenbereich bis 50· Größenbereich von 36· Lasche sonstige PU· Laufsohle PU/PU· Lederausprägung glatt· Passform extra weit· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 45 Schuhweite: XW (13) Schutzklasse: S3 SRC ESD Serie: Baak Industrial Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Glattleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 47,67*
€ 62,59*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,84*
€ 62,63*
€ 4,90*
ab € 46,78*
€ 62,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 78,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,02*
€ 80,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,63*
€ 74,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,36*
€ 73,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,97*
€ 68,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,49*
€ 64,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,66*
€ 62,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,84*
€ 56,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,73*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,78*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,65*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,77*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,80*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,45*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,75*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,47*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,43*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 60,45*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 69,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.