| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783087021 Herst.-Nr.: 4031783087021 EAN/GTIN: 4031783087021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sportlich bequemer Sicherheitsschuh · mit guter Passform und einfachbedienbarem Verschlusssystem · EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Schaft aus atmungsaktivem Microfaser & Nylontextil · weiche Schaftpolsterung und klimaregulierendes Textilfutter · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich · Composite - Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak Lightstep-Einlegesohle mit vollflächiger Perforation für ein gesundes Fußklima · LIEVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfunng · mit Steilfrontabsatz: besonders rutschhemmend · abriebfest · mit BOA® Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung der Passform · Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV 112-191 · Größe: 39-48 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Kevlar· ESD: ja· Sohle: LIEVA/Nitril· BGR 191 / DGUV Regel 112-191: jaWeitere Informationen:Farbe: grau/schwarz Größe: 42 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S1P SRC ESD Ausführung: BOA®-Verschlusssystem, DGUV 112-191 Material: Textil Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Serie: Baak Ultralight Marke: BAAK für wen?: Herren Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe 42 halbschuhe, antistatik schuhe, esd schuhe 42, Halbschuh S1P ESD CAPTAIN JOGI - 42 - 42 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |