| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783087106 Herst.-Nr.: 4031783087106 EAN/GTIN: 4031783087106 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRC ESD · Obermaterial: atmungsaktives Textilmaterial mit abriebfester CPU-Applikation · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone & Baak-H-Kopplungsgelenk · Nano-Fiberglas-Flex-Zehenschutzkappe · weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle · LIEVA/Nitril-Zwischensohle mit Baak-Flexzone · metallfrei · zertifiziert nach DGUV 112-191 für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · nur 420 g pro Stück (Gr.42) · Weite 11 · Anwendung: Bereiche, in denen Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist: Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, BehördenWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Einlegesohle sonstige BAAK Lightstep-Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 390g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 39· Laufsohle EVA/Nitril· Obermaterial sonstige Schaft aus atmungsaktivem Textilmaterial mit Fensterkonstruktion· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: grau/schwarz/weiß Größe: 39 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S1 SRC ESD Serie: Sicherheitsschuhe Marke: BAAK Ausführung: metallfrei, DGUV 112-191 Material: Textilmaterial Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, sicherheits-halbschuhe s1, Halbschuh S1 ESD CONNER- 39 - 39 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,34* | € 80,98* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,34* | € 80,98* | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 65,35* | € 80,99* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,88* | € 81,58* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,96* | € 81,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|