Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S1 HERBY-N- 36 - 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S1 HERBY-N- 36 - 36: Detailansicht 1
Halbschuh S1 HERBY-N- 36 - 36: Detailansicht 1
Halbschuh S1 HERBY-N- 36 - 36: Detailansicht 2
Halbschuh S1 HERBY-N- 36 - 36: Detailansicht 3
Halbschuh S1 HERBY-N- 36 - 36: Detailansicht 4
Halbschuh S1 HERBY-N- 36 - 36: Detailansicht 5
Halbschuh S1 HERBY-N- 36 - 36: Detailansicht 6
Halbschuh S1 HERBY-N- 36 - 36: Detailansicht 7
Halbschuh S1 HERBY-N- 36 - 36: Detailansicht 8
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783088073
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783088073
EAN/GTIN:
     4031783088073
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen · EN ISO 20345 S1 SRC ESD · Schaft aus Microfasermaterial mit Belüftungsfenster · Klimaregulierendes Textilfutter · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich · Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe · antibakteriell · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone · nicht kreidend · besonders rutschhemmend · Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit · Größe 36-47 in Weite N (11) · Größe 39-50 in Weite XW (13)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 515g· Größenbereich bis 50· Größenbereich von 36· Laufsohle PU/PU· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/blau Größe: 36 Schuhweite: N (11) Schutzklasse: S1 SRC ESD Serie: Baak Industrial Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Textilmaterial Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,51*
€ 72,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,52*
€ 72,14*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,73*
€ 72,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,77*
€ 77,15*
€ 3,19*
ab € 60,82*
€ 78,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,12*
€ 85,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,03*
€ 84,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,33*
€ 78,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,71*
€ 75,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,51*
€ 66,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7008 N-37 N
ab € 55,42*
Ähnlich
Baak
7008 N-38 N
ab € 55,51*
Ähnlich
Baak
7008 N-39 N
ab € 55,35*
Ähnlich
Baak
7008 N-40 N
ab € 55,51*
Ähnlich
Baak
7008 N-41 N
ab € 55,45*
Ähnlich
Baak
7008 N-42 N
ab € 55,47*
Ähnlich
Baak
7008 N-43 N
ab € 55,49*
Ähnlich
Baak
7008 N-44 N
ab € 55,48*
Ähnlich
Baak
7008 N-45 N
ab € 55,55*
Ähnlich
Baak
7008 N-46 N
ab € 55,51*
Ähnlich
Baak
7008 N-47 N
ab € 55,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.