Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschleifstift Poliflex D15xH25mm 6mm Edelkorund AW/LR 120 ZY P


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Feinschleifstift Poliflex D15xH25mm 6mm Edelkorund AW/LR 120 ZY P: Detailansicht 1
Feinschleifstift Poliflex D15xH25mm 6mm Edelkorund AW/LR 120 ZY P: Detailansicht 1
Feinschleifstift Poliflex D15xH25mm 6mm Edelkorund AW/LR 120 ZY P: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4143320370NW
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4143320370NW
EAN/GTIN:
     4007220145449
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GR werden mit rosafarbenem Edelkorund gefertigt. Die Bindung GR ist eine weiche Bindung auf ElastomerbasisBesondere Produktvorteile:bestens für den Einsatz auf kleinen Flächen von Bauteilen aus ungehärtetem Stahl, Edelstahl (INOX) und Buntmetallen geeignet. Erzielt ein feines, glänzendes Schriftbild. Die weiche, elastische Korneinbindung garantiert ein weiches, feines SchleifverhaltenAR/GR - GummiAnwendung:- Feinschleifen von Kanten und Übergängen an Werkzeugen für Kunststoffspritzteile- Feinschleifen von Pressgesenken- Feinschleifen von Turbinenschaufeln- Erzeugen eines Oberflächenfeinschliffes an ArmaturenAnwendungsempfehlung:- Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10 - 12 m/s ihre beste Leistung- Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werdenPoliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung LR werden mit weißem Edelkorund gefertigt. Die Bindung LR ist eine harte, standfeste Bindung.Besondere Produktvorteile: bestens für das Feinschleifen an Flächen von Bauteilen ausgehärtetem und vergütetem Stahl und Titan geeignet. Gute Abtragsleistung bei hoher Standzeit und feinem SchliffbildAW/LR - LederAnwendung:- Feinschleifarbeiten im Werkzeug- und Formenbau- Schleifen von Bauteilen aus Nickelbasislegierungen- Erzeugen eines Oberflächenfeinschliffes an Bauteilen aus hochhitzebeständigen, hochwarmfesten LegierungenAnwendungsempfehlung:- Poliflex-Feinschleifstifte der Bindung LR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15 - 20 m/s ihre beste Leistung- Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werdenSicherheitshinweise:Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werdenWeitere Informationen:Form: ZY Körnung: 120 Schaft-Ø: 6 mmmax. Drehzahl: 38100 min-¹Bindung: AW/LR Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet Werkstoffeignung Aluminium: sehr gut geeignet Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet Marke: PFERD Material: Edelkorund Ø: 15 mmHöhe: 25 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Feinschleifstift Poliflex D15xH25mm 6mm Edelkorund AW/LR 120 ZY P
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
202
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,46*
€ 3,24*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,28*
13 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,47*
5 Tage
1364
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,56*
€ 3,47*
Lager 79DAC
30 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,03*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.