Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kettenzug CPVF Trgf.1000kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektro-Kettenzug CPVF Trgf.1000kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 1A: Detailansicht 1
Elektro-Kettenzug CPVF Trgf.1000kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 1A: Detailansicht 1
Elektro-Kettenzug CPVF Trgf.1000kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 1A: Detailansicht 2
Elektro-Kettenzug CPVF Trgf.1000kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 1A: Detailansicht 3
Elektro-Kettenzug CPVF Trgf.1000kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 1A: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-4172316107NW
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     4172316107NW
EAN/GTIN:
     4025092174725
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug yale
mit Traghaken · 2 Hubgeschwindigkeiten · Tragfähigkeit 250 bis 2000 kg · robuste Bauweise für eine Vielzahl von Anwendungen · Betriebsspannung 400/50/3 V/Hz/Ph · 42 V Schützsteuerung · integrierter Hubendschalter für die höchste und niedrigste Hakenstellung · Motor gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser nach Schutzart IP 55 gemäß VDE 0530 geschützt · von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung · elektromagnetische Federdruckbremse hält Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher · Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmen glasfaserverstärktem Polyamid · Hubhöhe 3,0 mFEM-Einstufung (Volllast-Lebensdauerstunden): FEM 1Am = 800 StundenWeitere Tragfähigkeiten und Hubhöhen auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Feinhub: 1m/min· Hubhöhe: 3m· Haupthub: 4m/min· prüfpflichtig: jaWeitere Informationen:Modell: CPVF 10-4 Tragfähigkeit: 1000 kgAnzahl Laststränge: 2 FEM Gruppe: 1 Am Einschaltdauer ED: 33/17 %Ausführung: mit Traghaken Spannung: 400/50/3 V/Hz/PhMarke: YALE

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: elektrokettenzug, Elektro-Kettenzug CPVF Trgf.1000kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 1A
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.789,96*
€ 1.893,41*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.880,49*
€ 1.971,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.864,03*
€ 2.044,04*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.959,78*
€ 2.067,52*
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.306,26*
€ 2.419,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.419,39*
€ 2.879,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.406,27*
€ 2.863,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.348,01*
€ 2.794,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.319,71*
€ 2.760,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.306,26*
€ 2.744,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,81*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 294,37*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141274
ab € 171,73*
Zubehör
Columbus McKinnon
N06900003
ab € 65,79*
Zubehör
Columbus McKinnon
N06900004
ab € 111,51*
Zubehör
Columbus McKinnon
N06900005
ab € 130,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 89,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.