Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DD 2G 18.0-EC Akku Bohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DD 2G 18.0-EC Akku Bohrschrauber: Detailansicht 1
DD 2G 18.0-EC Akku Bohrschrauber: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     79DAC-447498Fl
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     447498Fl
EAN/GTIN:
     4030293197145
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V:DD 2G 18.0-ECLeistungsmerkmale:Integriertes LED-Licht mit NachleuchtfunktionLED Akku-KapazitätsanzeigeInklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und BitgarageFLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne LadegerätElectronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die EffizienzBürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer LebensdauerGasgebeschalter mit EinschaltsperreElektronische SchnellbremseRobustes Aluminium-Druckguss GetriebegehäuseSchnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock FunktionRechts-/Linkslauf mit EinschaltsperreErgonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter GriffGrundausstattung1 Handgriff 428.6981 Gürtelclip 430.7141 Bithalter 453.9941 Bitgarage 430.8621 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.0851 Koffereinlage 454.125Technische Daten:Drehmomentstufen = 23+1Leerlaufdrehzahl 1. Gang = 0-600 /minLeerlaufdrehzahl 2. Gang = 0-2300 /minBohrfutter-Spannweite = 1,5 - 13 mmMax. Bohr-Ø in Stahl = 13 mmMax. Bohr-Ø in Holz = 60 mmAbmessung (L x B x H) = 204 x 75 x 201 mmGewicht ohne Akku = 1,5 kgAkku-Spannung = 18 VAkku-Kapazität = 2,5 / 5,0 AhDrehmoment max. weich/hart = 56 / 90 NmWeitere Informationen:Abmessung (L x B x H): 204 x 75 x 201 mmAkku-Kapazität: 2,5 / 5,0 AhAkku-Spannung: 18 VBohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mmDrehmoment max. weich/hart: 56 / 90 NmDrehmomentstufen: 23+1 Gewicht ohne Akku: 1,5 kgLeerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-600 /minLeerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-2300 /minMax. Bohr-Ø in Holz: 60 mmMax. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: flex akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, DD 2G 18.0-EC Akku Bohrschrauber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,20*
€ 222,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 222,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,69*
€ 287,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,74*
€ 303,50*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
418.005
ab € 135,97*
Ähnlich
FLEX
447.765
ab € 204,06*
Ähnlich
FLEX
491.225
ab € 160,59*
Ähnlich
FLEX
491.292
ab € 176,11*
Ähnlich
FLEX
531273
ab € 268,17*
Ähnlich
FLEX
531272
ab € 227,47*
Ähnlich
FLEX
530531
ab € 161,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.