Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCE 33 M AC-SetSicherheitssauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VCE 33 M AC-SetSicherheitssauger: Detailansicht 1
VCE 33 M AC-SetSicherheitssauger: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     79DAC-465682Fl
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     465682Fl
EAN/GTIN:
     4030293208216
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
flex elektrowerkzeuge ersatzteile
elektrowerkzeug ersatzteile
Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse M:VCE 33 M AC-SetLeistungsmerkmale:Für Nassabsaugung: mit elektronischer FüllstandüberwachungAnlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im SaugschlauchDoppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des BehältersStaubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am SaugschlauchAusgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkaren Lenkrollen aus MetallSeparater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontierenMit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des StromkabelsMit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und GiraffenhalterungEmpfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack arbeitenAdapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des SaugersSicherheitssauger Klasse M, geeignet für alle Stäube mit AGW Werten ≥ 0,1 mg/m³. Speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch Buche und Eiche)Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes AbsaugergebnisKonstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des FiltersDer Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des BehältervolumensMit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/AusschaltautomatikFlowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signalein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von ≤ 20m/sDie Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und FeinschliffWahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen VolumenstromsGrundausstattungAntistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS 406.7081 L-BOXX® Halterung 445.1691 Flachfaltenfilter PES L/M/H 445.1181 Vlies-Filtersack Klasse L/M 1 PP Entsorgungssack 1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch 445.029Schlauchhalter 1 Reinigungsset 445.053Technische Daten:Füllmenge Flüssigkeit = 17 lGerätesteckdose = 100-2400 WattKabellänge = 7,5 mAbmessung (L x B x H) = 565 x 385 x 565 mmGewicht = 15,2 kgLeistungsaufnahme P.max. = 1200 WattMax. Volumenstrom = 4500 l/minMax. Unterdruck = 25000 PaFilterfläche = 5000 qcmBehältervolumen = 30 lWeitere Informationen:Abmessung (L x B x H): 565 x 385 x 565 mmBehältervolumen: 30 lFilterfläche: 5000 qcmFüllmenge Flüssigkeit: 17 lGerätesteckdose: 100-2400 WattGewicht: 15,2 kgKabellänge: 7,5 mLeistungsaufnahme P.max.: 1200 WattMax. Unterdruck: 25000 PaMax. Volumenstrom: 4500 l/min

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: VCE 33 M AC-SetSicherheitssauger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,19*
€ 707,75*
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,13*
€ 736,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,14*
€ 849,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,25*
€ 913,64*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,88*
€ 876,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,81*
€ 856,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,39*
€ 790,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,92*
€ 776,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,13*
€ 756,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
465-704
ab € 644,31*
Ähnlich
FLEX
465674
ab € 454,51*
Ähnlich
FLEX
446025
ab € 761,06*
Ähnlich
FLEX
465690
ab € 486,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.