Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Canvas 320 Gr.56 schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Canvas 320 Gr.56 schwarz/schwarz PLANAM: Detailansicht 1
Bundhose Canvas 320 Gr.56 schwarz/schwarz PLANAM: Detailansicht 1
Bundhose Canvas 320 Gr.56 schwarz/schwarz PLANAM: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4705039005NW
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4705039005NW
EAN/GTIN:
     4030913039893
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtaschen aus Cordura® · Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopfdieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Ausführung: original Cordura® mit PTFE-Beschichtung· Norm: DIN EN ISO 6330Weitere Informationen:Farbe: schwarz/schwarz Größe: 56 Marke: PLANAM Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle PSA-Kategorie: II für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 20,36*
€ 25,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,37*
€ 25,58*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,57*
€ 26,38*
2 Tage
5
€ 7,60*
ab € 21,51*
€ 27,14*
Lager 79DAC
13
€ 5,90*
ab € 27,66*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2124048
€ 23,23*
Ähnlich
Planam
2124050
€ 25,50*
Ähnlich
Planam
2124052
€ 23,29*
Ähnlich
Planam
2124054
€ 23,31*
Ähnlich
Planam
2124102
€ 25,74*
Ähnlich
Planam
2124106
€ 25,74*
Ähnlich
Planam
2124110
€ 25,60*
Ähnlich
Planam
2124024
€ 25,66*
Ähnlich
Planam
2124025
€ 25,62*
Ähnlich
Planam
2124026
€ 25,74*
Ähnlich
Planam
2124027
€ 25,74*
Ähnlich
Planam
2124028
€ 25,68*
Ähnlich
Planam
2124029
€ 25,62*
Ähnlich
Planam
2124042
€ 25,68*
Ähnlich
Planam
2124044
€ 25,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.