Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Canvas 320 Gr.60 schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Canvas 320 Gr.60 schwarz/schwarz PLANAM: Detailansicht 1
Bundhose Canvas 320 Gr.60 schwarz/schwarz PLANAM: Detailansicht 1
Bundhose Canvas 320 Gr.60 schwarz/schwarz PLANAM: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4705039007NW
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4705039007NW
EAN/GTIN:
     4030913039916
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtaschen aus Cordura® · Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopfdieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Ausführung: original Cordura® mit PTFE-Beschichtung· Norm: DIN EN ISO 6330Weitere Informationen:Farbe: schwarz/schwarz Größe: 60 Marke: PLANAM Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle PSA-Kategorie: II für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,06*
€ 26,23*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,40*
€ 26,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,56*
€ 26,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 27,78*
Lager 79DAC
4
1
€ 5,90*
ab € 27,44*
€ 34,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2124102
ab € 18,73*
Ähnlich
Planam
2124106
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2124110
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
2124024
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2124025
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2124026
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124027
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2124028
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2124029
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
2124042
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2124044
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2124062
ab € 20,52*
Ähnlich
Planam
2124064
ab € 20,43*
Ähnlich
Planam
2124090
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2124094
ab € 18,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.