Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Canvas 320 Gr.XL schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shorts Canvas 320 Gr.XL schwarz/schwarz PLANAM: Detailansicht 1
Shorts Canvas 320 Gr.XL schwarz/schwarz PLANAM: Detailansicht 1
Shorts Canvas 320 Gr.XL schwarz/schwarz PLANAM: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4705039023NW
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4705039023NW
EAN/GTIN:
     4030913041780
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reißverschluss im HosenschlitzWeitere Informationen:Farbe: schwarz/schwarz Größe: XL Stoffgewicht ca.: 320 g/m²Marke: PLANAM Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle Norm: EN ISO 6330 für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,13*
€ 18,32*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 13,82*
€ 18,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,60*
€ 18,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 14,94*
€ 19,34*
Lager 79DAC
17
1
€ 5,90*
ab € 18,56*
€ 23,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2174064
ab € 15,20*
Ähnlich
Planam
2174052
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
2174048
ab € 13,81*
Ähnlich
Planam
2174044
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
2174060
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.