Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel BW 290 Gr.56 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsmantel BW 290 Gr.56 kornblau PLANAM: Detailansicht 1
Berufsmantel BW 290 Gr.56 kornblau PLANAM: Detailansicht 1
Berufsmantel BW 290 Gr.56 kornblau PLANAM: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4705039995NW
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4705039995NW
EAN/GTIN:
     4030913131566
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · individuell für jede Arbeitsstelle · Kragen mit Revers · 2 Seitentaschen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche · verdeckte Knopfleiste · Wechselknöpfe · Rückengurt · DIN 61535Weitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN EN ISO 6330Weitere Informationen:Farbe: kornblau Größe: 56 Marke: PLANAM Material: 100% Baumwolle PSA-Kategorie: I für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, arbeitskittel kornblau planam, herrenkittel blau, herrenkittel, Berufsmantel BW 290 Gr.56 kornblau PLANAM
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 23,79*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,65*
€ 23,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,58*
€ 24,40*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 20,72*
€ 25,60*
Lager 79DAC
4
1
€ 5,90*
ab € 26,05*
€ 31,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0131046
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0131048
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0131050
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0131052
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0131054
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0131058
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
0131060
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0131102
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0131106
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0131110
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0131025
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0131026
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0131027
ab € 16,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.