Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 290 Gr.54 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose BW 290 Gr.54 kornblau PLANAM: Detailansicht 1
Bundhose BW 290 Gr.54 kornblau PLANAM: Detailansicht 1
Bundhose BW 290 Gr.54 kornblau PLANAM: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4705040013NW
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4705040013NW
EAN/GTIN:
     4030913116549
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 aufgesetzte Vordertaschen · 1 Gesäß- und Maßtasche · Gürtel mit Metallschnalle · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²Weitere Informationen:Farbe: kornblau Größe: 54 Marke: PLANAM Material: 100% Baumwolle für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, Bundhose BW 290 Gr.54 kornblau PLANAM
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 14,31*
€ 20,61*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 14,78*
€ 21,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,74*
€ 21,10*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 14,98*
€ 21,72*
Lager 79DAC
17
1
€ 5,90*
ab € 21,15*
€ 28,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0116046
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0116048
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0116050
ab € 14,81*
Ähnlich
Planam
0116052
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0116056
ab € 16,34*
Ähnlich
Planam
0116058
ab € 16,38*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0116025
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0116026
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0116027
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0116028
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116029
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0116042
ab € 12,94*
Ähnlich
Planam
0116044
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0116060
ab € 16,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.