| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4721000296NW Herst.-Nr.: 4721000296NW EAN/GTIN: 4044465360886 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Nubukleder · GORE-TEX® Extended Innenfutter · „AIRFLOW“ Kanäle · Laufsohle: aus Gummi, Öl-, Benzin- und Hitzeresistent, kälteisolierend gem. EN ISO 20347:201 · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · elastische, leichte und dämpende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · HAIX® Climate System · HAIX® Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material · die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß · Stabilizer: asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute DämpfungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: GORE-TEX, wasserdichtWeitere Informationen:Farbe: braun/grün Größe: 10 (45) Material: Nubukleder Marke: HAIX Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, arbeitsstiefel, Trekkingstiefel BE Nature GTX mid Gr.10(45) braun/grün Leder HAIX |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 152,86* | € 185,78* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,92* | € 187,77* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,09* | € 188,65* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,06* | € 189,35* | | | | Lager 79DAC | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,09* | € 202,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|