Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh BE Athletic 2.1 GTX low Gr.10(45) schwarz Mikrofase


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh BE Athletic 2.1 GTX low Gr.10(45) schwarz Mikrofase: Detailansicht 1
Freizeitschuh BE Athletic 2.1 GTX low Gr.10(45) schwarz Mikrofase: Detailansicht 1
Freizeitschuh BE Athletic 2.1 GTX low Gr.10(45) schwarz Mikrofase: Detailansicht 2
Freizeitschuh BE Athletic 2.1 GTX low Gr.10(45) schwarz Mikrofase: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-4721000655NW
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     4721000655NW
EAN/GTIN:
     4044465344350
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · Einlage waschbar bei 30 °C · „AIRFLOW“ Kanäle · Laufsohle aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent, kälteisolierend · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · elastische, leichte und dämpende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · HAIX® Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · HAIX® Smart Lacing mit Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute DämpfungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: GORE-TEX, wasserdichtWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 10 (45) Schutzklasse: O2 HRO HI CI WR FO SRC Material: Mikrofaser/Textil Marke: HAIX

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,19*
€ 108,56*
€ 4,90*
ab € 88,59*
€ 109,38*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 117,24*
€ 140,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 117,34*
€ 141,22*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,65*
€ 151,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 151,90*
€ 180,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,52*
€ 177,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,19*
€ 170,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,13*
€ 159,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,65*
€ 150,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.