Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.10(45) grau/orange Mikrofase


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.10(45) grau/orange Mikrofase: Detailansicht 1
Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.10(45) grau/orange Mikrofase: Detailansicht 1
Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.10(45) grau/orange Mikrofase: Detailansicht 2
Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.10(45) grau/orange Mikrofase: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-4721000705NW
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     4721000705NW
EAN/GTIN:
     4044465449284
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Halbschuhe
haix halbschuhe
halbschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · HAIX® Absorption: Dämpfung · PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · PU-Dämpfungskeil · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig · HAIX® CONNEXIS® System: spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch Laschenkonstruktion: der Schuh passt sich individuell dem Fuß anWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: GORE-TEX, wasserdichtWeitere Informationen:Farbe: grau/orange Größe: 10 (45) Material: Mikrofaser/Textil Marke: HAIX

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: halbschuh grau, Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.10(45) grau/orange Mikrofase
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,28*
€ 136,10*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,63*
€ 139,49*
€ 4,90*
ab € 115,71*
€ 143,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,52*
€ 148,94*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,53*
€ 171,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 171,56*
€ 204,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 171,35*
€ 203,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 166,74*
€ 198,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,21*
€ 176,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,53*
€ 169,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.