Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.11(46) schwarz Mikrofaser/Te


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.11(46) schwarz Mikrofaser/Te: Detailansicht 2
Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.11(46) schwarz Mikrofaser/Te: Detailansicht 2
Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.11(46) schwarz Mikrofaser/Te: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-4721000736NW
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     4721000736NW
EAN/GTIN:
     4044465468582
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Halbschuhe
halbschuhe schwarz
halbschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · HAIX® Absorption: Dämpfung · PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · PU-Dämpfungskeil · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend · HAIX® CONNEXIS® System: spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch Laschenkonstruktion: der Schuh passt sich individuell dem Fuß anWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: GORE-TEX, wasserdichtWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 11 (46) Material: Mikrofaser/Textil Marke: HAIX

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.11(46) schwarz Mikrofaser/Te
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 115,04*
€ 144,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,58*
€ 144,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,37*
€ 161,06*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 131,96*
€ 161,37*
Lager 79DAC
1
Frei Haus
ab € 143,04*
€ 173,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 173,96*
€ 207,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 173,90*
€ 206,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 164,80*
€ 196,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 147,95*
€ 176,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,04*
€ 170,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.