Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-495913Fl Herst.-Nr.: 495913Fl EAN/GTIN: 4030293224476 |
| |
|
| | |
| 1200 Watt 1-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter:MXE 1200 + WR2 140Leistungsmerkmale:Spindelarretierung mit Anlaufschutz. Vereinfacht den Wechsel des RührstabesFür Mischanwendungen bis 60 kgMit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...Robustes 1-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für ein starkes DrehmomentVollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter - für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen DrehzahlbereichenKomfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrührenEin-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz. Ideal für stationären Einsatz in einem MischcenterDie flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte SchalterErgonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende BedienungVier Stoßecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der BaustelleSchutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser Grundausstattung1 Wendelrührer WR2 140x600 M14 368.9971 Gabelschlüssel, SW 22 439.975Technische Daten:Max. Rührkorb-Ø = 140 mmKabellänge = 4,0 mAbmessung (L x B x H) = 405 x 215 x 340 mmGewicht (ohne Rührstab) = 4,6 kgLeerlaufdrehzahl = 0-210/325/530 /minLeistungsaufnahme = 1200 WattLeistungsabgabe = 710 WattWerkzeugaufnahme = M 14Spannhals-Ø = 53 mmWeitere Informationen:Abmessung (L x B x H): 405 x 215 x 340 mmGewicht (ohne Rührstab): 4,6 kgKabellänge: 4,0 mLeerlaufdrehzahl: 0-210/325/530 /minLeistungsabgabe: 710 WattLeistungsaufnahme: 1200 WattMax. Rührkorb-Ø: 140 mmSpannhals-Ø: 53 mmWerkzeugaufnahme: M 14 Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 161,43* | € 198,64* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,09* | € 198,65* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,70* | € 252,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 217,65* | € 266,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|