Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Pullover
>
Seemannspullover
>
Artikel
Midlayer-Cardigan - S - Schwarz - Schwarz | S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-5702820390655
Hersteller:
Engel
Herst.-Nr.:
5702820390655
EAN/GTIN:
5702820390655
Suchbegriffe:
Arbeitstroyer
Rollkragenpullover
Seemannspullover
Troyer
Midlayer-Cardigan aus dehnbarem Stoff mit weicher, angerauter Rückseite. Verlängerte Rückenpartie. Frontreißverschluss. Zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss. In den Ärmeln befindet sich ein zusätzlicher Windfang aus elastischem, schnelltrocknendem Material. Der Windfang hat ein Loch für den Daumen, sodass er über die Hand gezogen werden kann, um zusätzlich vor Zug zu schützen. Im Kragen befindet sich ein zusätzlicher Windstopper aus dem gleichen elastischen Material.
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Pullover
Weitere Suchbegriffe:
Troyer-Pullover
,
Cardigan
,
Strick-Jacke
,
Strickjacke
,
rollkragenpullover schwarz
,
arbeitstroyer
,
cardigan engel
,
Midlayer-Cardigan - S - Schwarz - Schwarz | S
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Midlayer-Cardigan - 2XL - Blue Ink - Blue Ink | 2XL
Engel
5702820390754
ab € 44,42*
Ähnlich
Midlayer-Cardigan - 3XL - Blue Ink - Blue Ink | 3XL
Engel
5702820390761
ab € 44,53*
Ähnlich
Midlayer-Cardigan - 4XL - Blue Ink - Blue Ink | 4XL
Engel
5702820390778
ab € 44,27*
Ähnlich
Midlayer-Cardigan - 4XL - Schwarz - Schwarz | 4XL
Engel
5702820390709
ab € 44,41*
Ähnlich
Midlayer-Cardigan - L - Blue Ink - Blue Ink | L
Engel
5702820390792
ab € 44,24*
Ähnlich
Midlayer-Cardigan - L - Schwarz - Schwarz | L
Engel
5702820390785
ab € 44,22*
Ähnlich
Midlayer-Cardigan - M - Blue Ink - Blue Ink | M
Engel
5702820390716
ab € 44,59*
Ähnlich
Midlayer-Cardigan - M - Schwarz - Schwarz | M
Engel
5702820390648
ab € 44,28*
Ähnlich
Midlayer-Cardigan - S - Blue Ink - Blue Ink | S
Engel
5702820390723
ab € 44,51*
Ähnlich
Midlayer-Cardigan - XL - Blue Ink - Blue Ink | XL
Engel
5702820390730
ab € 44,51*
Ähnlich
Midlayer-Cardigan - XL - Schwarz - Schwarz | XL
Engel
5702820390662
ab € 44,36*
Ähnlich
Midlayer-Cardigan - XS - Blue Ink - Blue Ink | XS
Engel
5702820390747
ab € 44,32*
Ähnlich
Midlayer-Cardigan - XS - Schwarz - Schwarz | XS
Engel
5702820390679
ab € 44,35*
Ähnlich
Midlayer-Cardigan Gr. 2XL - Schwarz - Schwarz | 2XL
Engel
5702820390686
ab € 67,15*
Ähnlich
Midlayer-Cardigan Gr. 3XL - Schwarz - Schwarz | 3XL
Engel
5702820390693
ab € 67,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen