Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Warnschutzhose
>
Artikel
Cargo Hose - 50 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-5702820403096
Hersteller:
Engel
Herst.-Nr.:
5702820403096
EAN/GTIN:
5702820403096
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Cargo-Hose
Cargohose
Funktionelle Hose mit vielen praktischen Details. Optimale Passform, u. a. sorgen ergonomisch geformte Knie und Panel an der Innennaht für noch mehr Tragekomfort. Das Innennaht-Panel aus extrem elastischem, atmungsaktivem Material sorgt für besonders hohen Tragekomfort. Taillengummizug am Rücken, der für gute Passform sorgt und die Hose an ihrem Platz hält, z. B. beim Aussteigen aus dem Auto. D-Ring vorne z. B. für eine ID-Karte. Zwei geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne. Zwei Gesäßtaschen. Auf der linken Seite ist eine Schenkeltasche mit Patte sowie separater Handytasche. Auf der rechten Seite gibt es eine Innentasche, in der man z. B. einen Zollstock aufbewahren kann. Verstärkter Kniebereich. Die Hose ist ohne EN ISO 20471 Zertifizierung, sorgt jedoch durch Reflexstreifen unten um die Beine herum und Details aus fluoreszierendem Material für mehr Sichtbarkeit.
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Hosen & kurze Hosen
Weitere Suchbegriffe:
Stretch-Hose
,
Stretchhose
,
Warnbundhose
,
Warnhose
,
Warnschutz-Bundhose
,
Warnschutzbundhose
,
Warnschutzhose
,
bundhose kornblau gr. 50
,
bundhose blau
,
bundhose
,
Cargo Hose - 50 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 50
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cargo Hose - 102 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 102
Engel
5702820403324
ab € 94,19*
Ähnlich
Cargo Hose - 102 - Schwarz/Gelb - Schwarz/Gelb | 102
Engel
5702820402747
ab € 94,18*
Ähnlich
Cargo Hose - 106 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 106
Engel
5702820403331
ab € 93,50*
Ähnlich
Cargo Hose - 106 - Schwarz/Gelb - Schwarz/Gelb | 106
Engel
5702820402754
ab € 93,46*
Ähnlich
Cargo Hose - 110 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 110
Engel
5702820403270
ab € 93,40*
Ähnlich
Cargo Hose - 110 - Schwarz/Gelb - Schwarz/Gelb | 110
Engel
5702820402693
ab € 94,03*
Ähnlich
Cargo Hose - 114 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 114
Engel
5702820403287
ab € 93,73*
Ähnlich
Cargo Hose - 114 - Schwarz/Gelb - Schwarz/Gelb | 114
Engel
5702820402709
ab € 93,97*
Ähnlich
Cargo Hose - 22 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 22
Engel
5702820403225
ab € 93,34*
Ähnlich
Cargo Hose - 22 - Schwarz/Gelb - Schwarz/Gelb | 22
Engel
5702820402648
ab € 93,92*
Ähnlich
Cargo Hose - 23 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 23
Engel
5702820403232
ab € 93,43*
Ähnlich
Cargo Hose - 23 - Schwarz/Gelb - Schwarz/Gelb | 23
Engel
5702820402655
ab € 93,79*
Ähnlich
Cargo Hose - 24 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 24
Engel
5702820403249
ab € 93,97*
Ähnlich
Cargo Hose - 24 - Schwarz/Gelb - Schwarz/Gelb | 24
Engel
5702820402662
ab € 93,66*
Ähnlich
Cargo Hose - 25 - Blue Ink/Gelb - Blue Ink/Gelb | 25
Engel
5702820403256
ab € 93,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen