Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitshose
>
Artikel
Cargo Servicehose - 24 - Blue Ink - Blue Ink | 24
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-5702820404406
Hersteller:
Engel
Herst.-Nr.:
5702820404406
EAN/GTIN:
5702820404406
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Funktionelle Servicehose mit vielen praktischen Details. Optimale Passform, ergonomisch geformte Knie. Taillengummizug am Rücken, der für gute Passform sorgt und die Hose an ihrem Platz hält, z. B. beim Aussteigen aus dem Auto. D-Ring vorne z. B. für eine ID-Karte. Zwei geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne. Zwei Gesäßtaschen. Auf der linken Seite ist eine Schenkeltasche mit Patte sowie separater Handytasche. Auf der rechten Seite gibt es eine Innentasche, in der man z. B. einen Zollstock aufbewahren kann. Für Industriewäsche geeignet.
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Hosen & kurze Hosen
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
arbeitshose gr. 24
,
arbeitshose blau
,
engel arbeitshose
,
Cargo Servicehose - 24 - Blue Ink - Blue Ink | 24
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cargo Servicehose - 102 - Blue Ink - Blue Ink | 102
Engel
5702820404482
ab € 63,26*
Ähnlich
Cargo Servicehose - 102 - Schwarz - Schwarz | 102
Engel
5702820403904
ab € 63,52*
Ähnlich
Cargo Servicehose - 106 - Blue Ink - Blue Ink | 106
Engel
5702820404499
ab € 63,25*
Ähnlich
Cargo Servicehose - 106 - Schwarz - Schwarz | 106
Engel
5702820403911
ab € 63,28*
Ähnlich
Cargo Servicehose - 110 - Blue Ink - Blue Ink | 110
Engel
5702820404437
ab € 63,32*
Ähnlich
Cargo Servicehose - 110 - Schwarz - Schwarz | 110
Engel
5702820403850
ab € 63,47*
Ähnlich
Cargo Servicehose - 114 - Blue Ink - Blue Ink | 114
Engel
5702820404444
ab € 63,32*
Ähnlich
Cargo Servicehose - 114 - Schwarz - Schwarz | 114
Engel
5702820403867
ab € 63,27*
Ähnlich
Cargo Servicehose - 22 - Blue Ink - Blue Ink | 22
Engel
5702820404383
ab € 63,30*
Ähnlich
Cargo Servicehose - 22 - Schwarz - Schwarz | 22
Engel
5702820403805
ab € 63,32*
Ähnlich
Cargo Servicehose - 23 - Blue Ink - Blue Ink | 23
Engel
5702820404390
ab € 63,30*
Ähnlich
Cargo Servicehose - 23 - Schwarz - Schwarz | 23
Engel
5702820403812
ab € 63,25*
Ähnlich
Cargo Servicehose - 24 - Schwarz - Schwarz | 24
Engel
5702820403829
ab € 63,73*
Ähnlich
Cargo Servicehose - 25 - Blue Ink - Blue Ink | 25
Engel
5702820404413
ab € 63,32*
Ähnlich
Cargo Servicehose - 25 - Schwarz - Schwarz | 25
Engel
5702820403836
ab € 63,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen