Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Jacken
>
Pilotenjacke
>
Artikel
Pilotjacke - XL - Marine - Marine | XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-5702820594503
Hersteller:
Engel
Herst.-Nr.:
5702820594503
EAN/GTIN:
5702820594503
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Pilotjacke mit doppelt verdecktem Kunststoffreißverschluss in passendem Farbdesign. Schultern und Ärmel verstärkt. Dunkel gefärbte Druckknöpfe. Brusttasche links mit seitlichem Eingriff mit Reißverschluss. Offene Brusttasche mit verschließbarer Handytasche rechts. Zwei Eingrifftaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Strickbündchen an den Ärmeln. Elastischer Bund. Kragen mit Schnurstopper verstellbar. Faserpelz im Kragen und am Körper. Reißverschluss im hinteren, unteren Rückenbereich, um die Jacke für Transfers und Embleme leichter handhaben zu können. Wind- und wasserabweisendes Material.
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Jacken
Weitere Suchbegriffe:
Pilotenjacke
,
Pilotjacke
,
Wendepilotenjacke
,
pilotenjacke marine xl
,
bomberjacke blau
,
fliegerjacke
,
Pilotjacke - XL - Marine - Marine | XL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilotjacke - 2XL - Marine - Marine | 2XL
Engel
5702820594527
ab € 91,43*
Ähnlich
Pilotjacke - 2XL - Schwarz - Schwarz | 2XL
Engel
5702820594688
ab € 91,56*
Ähnlich
Pilotjacke - 3XL - Marine - Marine | 3XL
Engel
5702820594534
ab € 91,41*
Ähnlich
Pilotjacke - 3XL - Schwarz - Schwarz | 3XL
Engel
5702820594695
ab € 91,91*
Ähnlich
Pilotjacke - 4XL - Marine - Marine | 4XL
Engel
5702820594541
ab € 91,34*
Ähnlich
Pilotjacke - 4XL - Schwarz - Schwarz | 4XL
Engel
5702820594701
ab € 91,30*
Ähnlich
Pilotjacke - L - Marine - Marine | L
Engel
5702820594473
ab € 91,50*
Ähnlich
Pilotjacke - L - Schwarz - Schwarz | L
Engel
5702820594633
ab € 92,25*
Ähnlich
Pilotjacke - M - Marine - Marine | M
Engel
5702820594480
ab € 91,47*
Ähnlich
Pilotjacke - M - Schwarz - Schwarz | M
Engel
5702820594640
ab € 91,37*
Ähnlich
Pilotjacke - S - Marine - Marine | S
Engel
5702820594497
ab € 91,73*
Ähnlich
Pilotjacke - S - Schwarz - Schwarz | S
Engel
5702820594657
ab € 91,70*
Ähnlich
Pilotjacke - XL - Schwarz - Schwarz | XL
Engel
5702820594664
ab € 91,69*
Ähnlich
Pilotjacke - XS - Marine - Marine | XS
Engel
5702820594510
ab € 91,66*
Ähnlich
Pilotjacke - XS - Schwarz - Schwarz | XS
Engel
5702820594671
ab € 92,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen