Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnschutzhose
>
Artikel
Safety Hose - 72 - Orange/Blue ink - Orange/Blue ink | 72
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-5702820597818
Hersteller:
Engel
Herst.-Nr.:
5702820597818
EAN/GTIN:
5702820597818
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Dehnbare, funktionelle und fluoreszierende Hose im modernen Design. Optimale Passform mit u. a. ergonomisch geformtem Kniebereich. Der dehnbare Stoff sorgt für optimale Bewegungsfreiheit und Komfort. Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Hängetaschen. D-Ring vorne für die Befestigung von z. B. Ausweisen. Zwei geräumige Schrägtaschen vorne. Zwei Gesäßtaschen. Zwei Schenkeltaschen mit Reißverschluss. Die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche. Die rechte Schenkeltasche hat eine aufgesetzte verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Unterteilungen. Knieverstärkung/Knietasche mit Klettverschluss unten und besteht aus CORDURA®-Material. Reflexstreifen am Unterschenkel. Breiter Saum unten, der ausgelassen werden kann, wenn zusätzliche Beinlänge erforderlich ist. Um die Hose zu verlängern, muss lediglich eine Naht aufgetrennt werden. Das Hosenbein ist trotzdem noch gesäumt. Bekleidungsklasse 2. Nach 50 mal Waschen getestet.
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Hosen & kurze Hosen
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
Warnbundhose
,
Warnhose
,
Warnschutz-Bundhose
,
Warnschutzbundhose
,
Warnschutzhose
,
arbeitshose orange
,
arbeitshose gr. 72
,
engel arbeitshose
,
Safety Hose - 72 - Orange/Blue ink - Orange/Blue ink | 72
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safety Hose - 22 - Gelb/Blue Ink - Gelb/Blue Ink | 22
Engel
5702820509750
ab € 74,72*
Ähnlich
Safety Hose - 22 - Gelb/Schwarz - Gelb/Schwarz | 22
Engel
5702820509095
ab € 74,61*
Ähnlich
Safety Hose - 22 - Orange - Orange | 22
Engel
5702820542429
ab € 74,63*
Ähnlich
Safety Hose - 22 - Orange/Anthrazit Grau - Orange/Anthrazit Grau | 22
Engel
5702820508876
ab € 74,58*
Ähnlich
Safety Hose - 22 - Orange/Blue ink - Orange/Blue ink | 22
Engel
5702820509538
ab € 74,64*
Ähnlich
Safety Hose - 22 - Orange/Grün - Orange/Grün | 22
Engel
5702820508654
ab € 74,69*
Ähnlich
Safety Hose - 22 - Rot/Schwarz - Rot/Schwarz | 22
Engel
5702820509316
ab € 74,69*
Ähnlich
Safety Hose - 23 - Gelb/Blue Ink - Gelb/Blue Ink | 23
Engel
5702820509767
ab € 74,88*
Ähnlich
Safety Hose - 23 - Gelb/Schwarz - Gelb/Schwarz | 23
Engel
5702820509101
ab € 74,65*
Ähnlich
Safety Hose - 23 - Orange - Orange | 23
Engel
5702820542436
ab € 74,76*
Ähnlich
Safety Hose - 23 - Orange/Anthrazit Grau - Orange/Anthrazit Grau | 23
Engel
5702820508883
ab € 74,68*
Ähnlich
Safety Hose - 23 - Orange/Blue ink - Orange/Blue ink | 23
Engel
5702820509545
ab € 74,76*
Ähnlich
Safety Hose - 23 - Orange/Grün - Orange/Grün | 23
Engel
5702820508661
ab € 74,68*
Ähnlich
Safety Hose - 23 - Rot/Schwarz - Rot/Schwarz | 23
Engel
5702820509323
ab € 74,75*
Ähnlich
Safety Hose - 24 - Gelb/Blue Ink - Gelb/Blue Ink | 24
Engel
5702820509774
ab € 74,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen