Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Jacken
>
Pilotenjacke
>
Artikel
Combat Pilotjacke - XL - Marine - Marine | XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-5702825931358
Hersteller:
Engel
Herst.-Nr.:
5702825931358
EAN/GTIN:
5702825931358
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Einfarbige Pilotjacke mit Kontraststeppnähten. Reflektierende Paspeln. Verdeckter Reißverschluss und Druckknöpfe vorne. Nylon-Steppfutter und weiches Fleece in Kragen. Zwei Seitentaschen. Zwei Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Die rechte Tasche mit extra Tasche mit Fach für Werkzeug sowie Schlaufe mit D-Ring. Paspeltasche mit Reißverschluss, Handyfach mit Patte und Klettverschluss, zwei Fächer für Stifte und Werkzeugschlaufe. Eine verdeckte Napoleontasche mit Reißverschluss auf der linken Brust. Eine geräumige Innentasche mit Reißverschluss. Eine kleine Innentasche und ein weiteres Fach fürs Handy, beides mit Patte und Klettverschluss. Reißverschluss im Futter (Möglichkeit für Aufdruck). Kordelstopper unten am Jackensaum. Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss und Windschutz. Abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss, Kordelstopper und verstellbarer Klettverschluss.
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Jacken
Weitere Suchbegriffe:
Pilotenjacke
,
Pilotjacke
,
Wendepilotenjacke
,
pilotenjacke marine xl
,
bomberjacke blau
,
fliegerjacke
,
Combat Pilotjacke - XL - Marine - Marine | XL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Combat Pilotjacke - 2XL - Marine - Marine | 2XL
Engel
5702825931372
ab € 92,24*
Ähnlich
Combat Pilotjacke - 2XL - Schwarz - Schwarz | 2XL
Engel
5702825912623
ab € 121,60*
Ähnlich
Combat Pilotjacke - 2XL - Weiss - Weiss | 2XL
Engel
5702825912531
ab € 91,44*
Ähnlich
Combat Pilotjacke - 3XL - Marine - Marine | 3XL
Engel
5702825931389
ab € 91,57*
Ähnlich
Combat Pilotjacke - 3XL - Schwarz - Schwarz | 3XL
Engel
5702825912630
ab € 121,39*
Ähnlich
Combat Pilotjacke - 3XL - Weiss - Weiss | 3XL
Engel
5702825912548
ab € 91,42*
Ähnlich
Combat Pilotjacke - 4XL - Marine - Marine | 4XL
Engel
5702825931396
ab € 91,63*
Ähnlich
Combat Pilotjacke - 4XL - Schwarz - Schwarz | 4XL
Engel
5702825912647
ab € 121,41*
Ähnlich
Combat Pilotjacke - 4XL - Weiss - Weiss | 4XL
Engel
5702825912555
ab € 91,39*
Ähnlich
Combat Pilotjacke - L - Marine - Marine | L
Engel
5702825931327
ab € 91,79*
Ähnlich
Combat Pilotjacke - L - Schwarz - Schwarz | L
Engel
5702825912579
ab € 121,59*
Ähnlich
Combat Pilotjacke - L - Weiss - Weiss | L
Engel
5702825912487
ab € 92,23*
Ähnlich
Combat Pilotjacke - M - Marine - Marine | M
Engel
5702825931334
ab € 91,51*
Ähnlich
Combat Pilotjacke - M - Schwarz - Schwarz | M
Engel
5702825912586
ab € 122,35*
Ähnlich
Combat Pilotjacke - M - Weiss - Weiss | M
Engel
5702825912494
ab € 91,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen