Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-71127060000 Herst.-Nr.: 71127060000 EAN/GTIN: 4014586888002 |
| |
|
| | |
| Auf einen Blick •Parametrierbarer Akku-Schrauber mit mechanischer Abschaltkupplung für den industriellen Einsatz. Produktstärken •Durch einstellbare Fehlerkriterien kann eine Manipulation im Schraubprozess verhindert werden. •Stufenlose Drehzahleinstellung. •Parametrierbar für Rechts-/ Linkslauf. •Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer. •Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Arbeitsfortschritt. •Im Dauerbetrieb voll belastbar bis zum maximalen Abtriebsdrehmoment. •Ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes Umgreifmaß und gute Balance. •Optimierte Luftführung: Kein Luftzug an der Hand und im Gesicht. •Extra große und helle Signaleinheit (i.O. / n.i.O.). •Optimale Ausleuchtung der Schraubstelle. •Verschleißfreier Gasgebeschalter. •Farbkennzeichnung der Maschinen über Codier-Ringe. •Befestigungsmöglichkeit für Aufhängebügel (Balancer). •Einstellbares Wartungsintervall durch integrierten Verschraubungszähler. •Einstellbare Akku-Ladestandanzeige an der Maschine. •MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar. •Winkelkopf in 30° Schritten einstellbar. Lieferumfang •Lieferumfang ohne Akku · Ladegerät · Winkelkopf und Drehmoment-Einstellschlüssel. Wichtigste Daten •Prozessfähig nach ISO 5393 · VDI/VDE 2647 · CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma). •Für weiche und harte Schraubfälle. •Programmierbare Parameter (bis zu 5 Schritte): Drehzahl · Drehrichtung · Drehwinkel · Drehmomentschwelle · Zeit.Weitere technische Eigenschaften:· Leerlaufdrehzahl: 65-900min-¹· Akku-Schnittstelle: MultiVolt· Top-Features: Prozessfähig nach ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-Wert > 1,67 bei ± 10% (bezogen auf 6 Sigma). Für weiche und harte Schraubfälle. Programmierbare Parameter (bis zu 5 Schritte): Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmomentschwelle, Zeit.· Vorteile: Durch einstellbare Fehlerkriterien kann eine Manipulation im Schraubprozess verhindert werden. Stufenlose Drehzahleinstellung. Parametrierbar für Rechts-/ Linkslauf. Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer. Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Arbeitsfortschritt. Im Dauerbetrieb voll belastbar bis zum maximalen Abtriebsdrehmoment. Ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes Umgreifmaß und gute Balance. Optimierte Luftführung: Kein Luftzug an der Hand und im Gesicht. Extra große und helle Signaleinheit (i.O. / n.i.O.). Optimale Ausleuchtung der Schraubstelle. Verschleißfreier Gasgebeschalter. Farbkennzeichnung der Maschinen über Codier-Ringe. Befestigungsmöglichkeit für Aufhängebügel (Balancer). Einstellbares Wartungsintervall durch integrierten Verschraubungszähler. Einstellbare Akku-Ladestandanzeige an der Maschine. MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar. Winkelkopf in 30° Schritten einstellbar.Weitere Informationen:Akkuspannung: 18 VDrehmoment max.: 6 - 18 NmGewicht: (ohne Akku) 1,20 kgMarke: FEIN Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 522,67* | € 590,69* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 521,79* | € 590,70* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 499,99* | € 591,48* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 634,43* | € 709,01* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 665,42* | € 741,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|