Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschleifer RS17-70E N00 230V50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschleifer RS17-70E N00 230V50: Detailansicht 1
Rohrschleifer RS17-70E N00 230V50: Detailansicht 1
Rohrschleifer RS17-70E N00 230V50: Detailansicht 2
Rohrschleifer RS17-70E N00 230V50: Detailansicht 3
Rohrschleifer RS17-70E N00 230V50: Detailansicht 4
Rohrschleifer RS17-70E N00 230V50: Detailansicht 5
Artikel-Nr.:
     79DAC-72227560000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72227560000
EAN/GTIN:
     4014586895864
Suchbegriffe:
Rohrbandschleifer
Rohrpolierer
Rohrschleifer
Rohrschleifmaschine
Auf einen Blick •Rohrschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung für Edelstahlrohre und -rohrbogen bis Ø 80 mm. Produktstärken •360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten. •Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand. •Wiederanlaufschutz. •Staubgeschützte Kugellager. •Umfangreiches Zubehörprogramm. Wichtigste Daten •Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder. •Stufenlos regelbare Drehzahl · optimal zum Schleifen · Satinieren · Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl. •Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4,30kg· Kabel mit Stecker: 4m· Leerlaufdrehzahl: 2700-8500min-1· Leistungsabgabe: 1000W· Mindest-Wandabstand: 50mm· Top-Features: Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder. Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl. Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.· Vorteile: 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten. Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand. Wiederanlaufschutz. Staubgeschützte Kugellager. Umfangreiches Zubehörprogramm.Weitere Informationen:Rohr-Ø: 8 - 80 mmBandabmessung: 20/40x815 mmBandgeschwindigkeit: 9 - 27 m/sNennaufnahmeleistung: 1700 WMarke: FEIN

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rohrbandschleifer fein, rohrbandschleifer, Rohrschleifer RS17-70E N00 230V50
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.077,74*
€ 1.166,90*
Lager 79DAC
1
Frei Haus
ab € 1.111,50*
€ 1.166,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.100,13*
€ 1.166,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.118,04*
€ 1.170,77*
€ 4,90*
ab € 1.118,46*
€ 1.176,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,91*
€ 1.388,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,73*
€ 1.382,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,08*
€ 1.353,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,62*
€ 1.333,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,50*
€ 1.322,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.