Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschere BLS2.5E 50H230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blechschere BLS2.5E 50H230V: Detailansicht 1
Blechschere BLS2.5E 50H230V: Detailansicht 1
Blechschere BLS2.5E 50H230V: Detailansicht 2
Blechschere BLS2.5E 50H230V: Detailansicht 3
Blechschere BLS2.5E 50H230V: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-72303561000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72303561000
EAN/GTIN:
     4014586874944
Suchbegriffe:
Elektro-Blechschere
Elektroblechschere
Schlitzschere
elektro-blechschere fein
handliche und kurvengängige Blechschere bei nur geringer Blechverformung · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie · optimal zum Besäumen und Zuschneiden · leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug · vierfach Wendemesser für saubere und gratfreie SchnitteWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,1kg· Schnittgeschwindigkeit: 3-6m/min· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· Nennaufnahmeleistung: 350W· prüfpflichtig: jaWeitere Informationen:Schnittbereich in Stahl 400 N/mm²: 2,5 mmSchnittbereich in Stahl 800 N/mm²: 1,6 mmSchnittbereich in Alu 250 N/mm²: 3 mmKurvenradius min.: 20 mmLeerlaufhubzahl: 800-1700 min-¹Steckertyp: F Marke: FEIN

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: elektro blechschere, Blechschere BLS2.5E 50H230V
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,39*
€ 834,14*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,20*
€ 834,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 797,71*
€ 835,46*
€ 4,90*
ab € 799,61*
€ 839,27*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,00*
€ 840,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,35*
€ 992,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,27*
€ 985,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,41*
€ 966,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,48*
€ 953,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,20*
€ 941,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,08*
Zubehör
Fein
32132020129
ab € 14,97*
Zubehör
Fein
63601101009
ab € 22,85*
Zubehör
Fein
33901118010
ab € 40,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.