Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeans Exciting Platinum Gr.52 rust jeans U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jeans Exciting Platinum Gr.52 rust jeans U.POWER: Detailansicht 1
Jeans Exciting Platinum Gr.52 rust jeans U.POWER: Detailansicht 1
Jeans Exciting Platinum Gr.52 rust jeans U.POWER: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-8000040771NW
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     8000040771NW
EAN/GTIN:
     8033546199947
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
mit Stretch-Gewebe und Cordura®-Einsätzen · 2 große Schubtaschen · Münzfach · Seitentasche für Werkzeuge · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach · 2 Free Pocket Gesäßtaschen · Kniepolstertaschen aus Cordura® · ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material · Hammerschlaufe · abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen · verstärkte Tascheneingriffe · Dreifachnähte · 70 % Baumwolle / 27 % Polyester · 3 % Elastan, 330 g/m²Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 330g/m²· Norm: EN 13688:2013Weitere Informationen:Farbe: rust jeans Größe: 52 Marke: U.POWER Material: 70% Baumwolle / 27% Polyester / 3% Elastan für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, Jeans Exciting Platinum Gr.52 rust jeans U.POWER
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 44,08*
€ 54,37*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 44,16*
€ 54,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,33*
€ 55,49*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 44,65*
€ 60,54*
Lager 79DAC
1
€ 5,90*
ab € 63,99*
€ 77,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 48
ab € 42,00*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 50
ab € 42,87*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 54
ab € 42,30*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 56
ab € 41,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.