Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger L2000xB1000mm Trgf.2000 kg 1-Achs-Drehschemel-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieanhänger L2000xB1000mm Trgf.2000 kg 1-Achs-Drehschemel-L: Detailansicht 1
Industrieanhänger L2000xB1000mm Trgf.2000 kg 1-Achs-Drehschemel-L: Detailansicht 1
Industrieanhänger L2000xB1000mm Trgf.2000 kg 1-Achs-Drehschemel-L: Detailansicht 2
Industrieanhänger L2000xB1000mm Trgf.2000 kg 1-Achs-Drehschemel-L: Detailansicht 3
Industrieanhänger L2000xB1000mm Trgf.2000 kg 1-Achs-Drehschemel-L: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-8000251193NW
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     8000251193NW
EAN/GTIN:
     4250448504332
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 1-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · wendig und wartungsarm · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/hWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 110mm· Ausführung: 1-Achs-Drehschemel-LenkungWeitere Informationen:Tragfähigkeit: 2000 kgLadeflächenbreite: 1000 mmRad-Ø: 410 mmFarbe: reinorange, RAL 2004 Bereifung: Luft Ladehöhe: 540 mmLadeflächenlänge: 2000 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, industrieanhänger, Industrieanhänger L2000xB1000mm Trgf.2000 kg 1-Achs-Drehschemel-L
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.934,47*
€ 2.099,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.015,48*
€ 2.122,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.015,31*
€ 2.132,20*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.058,26*
€ 2.166,89*
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.367,13*
€ 2.491,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.491,65*
€ 2.965,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.470,71*
€ 2.940,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.407,99*
€ 2.865,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.378,21*
€ 2.830,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.367,13*
€ 2.816,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.