Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 111PBFG PA 90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 111PBFG PA 90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI: Detailansicht 1
Fenstergriff 111PBFG PA 90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI: Detailansicht 1
Fenstergriff 111PBFG PA 90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI: Detailansicht 2
Fenstergriff 111PBFG PA 90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-8000590143NW
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     8000590143NW
EAN/GTIN:
     4014885588931
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
aus mattem Polyamid · Durchmesser 20 mm · 130 mm lang · 7 mm Vierkantstift · der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Ovalrosette 72 x 32 mm ·mit Stützzapfen · Lieferung ohne Befestigungsschrauben · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angebenWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 130mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 12mm· Vierkant: 7mmWeitere Informationen:Material: Polyamid Oberfläche: 90 tiefschwarz matt Stiftvorstand: 30 mmFarb-Nr.: 90m Anschlagrichtung: DIN links / rechts Sockelhöhe: 58 mmGriff-Ø: 20 mmMarke: HEWI Sockelbreite: 32 mmAusführung: Standard Rastung: 90 °Modell: 111PBFG

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriff 111PBFG PA 90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 16,54*
€ 22,94*
28 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 16,46*
€ 24,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,99*
€ 25,51*
13 Tage
458
1
€ 6,99*
ab € 19,34*
€ 26,62*
Lager 79DAC
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,22*
€ 29,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.