Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 111PBFGA PA 98 signalweiß 30mm abschl.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 111PBFGA PA 98 signalweiß 30mm abschl.HEWI: Detailansicht 1
Fenstergriff 111PBFGA PA 98 signalweiß 30mm abschl.HEWI: Detailansicht 1
Fenstergriff 111PBFGA PA 98 signalweiß 30mm abschl.HEWI: Detailansicht 2
Fenstergriff 111PBFGA PA 98 signalweiß 30mm abschl.HEWI: Detailansicht 3
Fenstergriff 111PBFGA PA 98 signalweiß 30mm abschl.HEWI: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-8000590163NW
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     8000590163NW
EAN/GTIN:
     4014885589099
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
aus mattem Polyamid · Durchmesser 20 mm · 130 mm lang · 7 mm Vierkantstift · der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Rosette mit Metallunterteil, 76,5 x 35 mm · mit Stützzapfen · integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen · Prüfung gemäß RAL-RG 607/9 · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angebenWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 130mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 23mm· Vierkant: 7mmWeitere Informationen:Material: Polyamid Oberfläche: 98 signalweiß matt Stiftvorstand: 30 mmFarb-Nr.: 98m Anschlagrichtung: DIN links / rechts Sockelhöhe: 70 mmGriff-Ø: 20 mmMarke: HEWI Sockelbreite: 35 mmAusführung: abschließbar Rastung: 90 °Modell: 111PBFGA Prüfung: DIN EN 13126 Teil 3 DIN EN 1627 - 1630 RC1 - RC6

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriff 111PBFGA PA 98 signalweiß 30mm abschl.HEWI
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 104,20*
€ 129,90*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 130,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,69*
€ 144,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 121,12*
€ 148,98*
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,39*
€ 162,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.